Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
PinPuller®-i toitekomplekt, täisvarustus
PinPuller®-i toitekomplekt on täielikult varustatud ja sisaldab kõige olulisemaid tööriistu avariijärgseks remondiks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib universaalseks kasutuseks
Arvukad kasutuskohad: Raske mõlgieemaldusvasar , tõmbelatt ja kinnitus rakisele
Kiire ja lihtne kasutada
Unikaalne elektrood rattakoobaste professionaalseks töötlemiseks.
Optimaalne komplekt
Komplekt sisaldab avariijärgseks remondiks vajalikke tööriistu
Ökonoomne ja tõhus
Trimmer elektroodide kiireks ja täpseks täitmiseks.
Sisu: 16 osa
- 1 elektrood, 2 rida, 15x, sirge
- 1 elektrood, 2 rida, 29x, sirge
- 1 elektrood, 2 rida, 27x, kõver
- 1 tõmbeosa 2-realisele elektroodile
- 1 elektrood, 1 rida, 10x, sirge
- 1 elektrood, 1 rida, 20x, sirge
- 1 tõmbeosa 1-realisele elektroodile
- 1 aasmutter, M14
- 1 vaskelektrood
- 1 lühike kruvikeeraja, 1,2 x 6,5 mm
- 1 trimmer 2 malliga
- 1 nurkkruvikeeraja, suurus 6 mm
- 1 viil, 150 mm
- 1 viili käepide
- 1 märkenõel
- 20 varuelektroodi vedrudega
Mõlkide eemaldamiseks terasplekist kerelt sirgetel pindadel ja eriti rattakoobastelt
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!