Spiraalpuur HSS DIN 1869 R1 tüüp RN
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Spiraalpuur HSS DIN 1869 R1 tüüp RN
Eriti pikk puur sügavate avade puurimiseks terasesse (tugevusega kuni 1000 N/mm²), malmi ja komposiitmaterjalidesse (nt terassüdamikuga plastprofiilid).
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Aurutatud puuripind tagab määrdeainete suurepärase nakkuvuse ja lõikejääkide eemaldumise
- Toote pakend on valmistatud 100% PCR (ümbertöödeldud olmeplastist) ja on 100% taastöödeldav
Märkus
DIN 1869 vastavusega puuri kasutamisel on soovitatav puurida juhtava sügavusega 1xD kuni 2xD. Meie ülilühike täppispuur vastavalt standardile DIN 1897 (kood 062470…) on selle ülesande jaoks ideaalne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!