Pikendusjuhe, kuus pistikupesa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pikendusjuhe, kuus pistikupesa
250 volti koos lülitiga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- 6x maandusega pesa 250 V, tüüp F
- Must
- Sisse/välja lüliti ja ülepingekaitsega
- U. 1,4 m ühenduskaabel H05VV-F 3G 1,5 mm²
- Pistiku tüüp E+F
- Kaitseklass IP20
- Korpuse suurus (L x K x S): 310 × 40 × 50 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!