Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Automaatselt sissekeriv pikendusjuhe Pikendusjuhe EKA-S
Kvaliteetse kummikaabliga (H07RN-F) automaatselt sissekeriv pikendusjuhe, et tagada töökoha puhtus ja ohutus
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Ohutu ja mugav töö
Kaablit juhitakse pealekerimise ajal vasakule ja paremale, et tagada ühtlane jaotus. Eriti vastupidav ja turvaline (kaabel siseneb aeglaselt)
tagasitõmbemehhanism.
Kaitse saastumise eest
Vastupidav plastikust korpus kaitseb kaablit ja tagasitõmbemehhanismi tolmu ja muude saasteainete eest.
Ülekuumenemiskaitse
Kaitsemehhanism käivitub, kui kaabel ei ole piisavalt välja keritud ja suur voolutarbimine tekitab soojust.
Saab paigaldada nii seinale kui ka lakke
Kronstein tagab kindla kinnituse.
Kaitstud suuremate kui 1 mm võõrkehade ja veepritsmete eest
Kaitseklass IP44.
Tarnekomplekti sisu
- Paigalduskronstein
- 1,25 m ühenduskaabel, ilma pistikuta
- Pistik (kood 0969300401)
Kaitseklass IP44 on tagatud vaid korrektselt paigaldatud pistikuga.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!