Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Elektrikaabli kerija EKA 17-S 3500 W
Elektrikaabli kerija EKA 17-S 3500 W - 1
Elektrikaabli kerija EKA 17-S 3500 W - 2
Elektrikaabli kerija EKA 17-S 3500 W - 3
Elektrikaabli kerija EKA 17-S 3500 W - 4
Elektrikaabli kerija EKA 17-S 3500 W - 5

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Elektrikaabli kerija EKA 17-S 3500 W

Praktiline pikendusjuhe kvaliteetsete H07RN-F kummikaablitega, mis tagab korra ja ohutuse töökohal

Allahindluse määr
PU
Hind nõudmisel
Vali variant

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Ohutu ja mugav kasutada


Kaabel juhitakse kerimise ajal vasakult paremale, mis hoiab ära sõlmede tekkimise. Pidurifunktsioon minimeerib riski, et kaabel võib tahtmatult lahti paiskuda, kui see kogemata vabastatakse.



Maksimaalne võimsus 3500 W (kaabel lahtikeritud)



Korpus kaitseb kaablit mustuse eest


Vastupidav suletud plastikust korpus kaitseb kaablit ja kerimismehhanismi tolmu ja muude saasteainete eest



Termiline automaatkaitse hoiab ära ülekoormuse


Ülekuumenemiskaitse käivitub, kui kaabel ei ole piisavalt välja keritud ja suure voolu tõttu tekib soojus.



Võimalik on nii seina- kui ka laepaigaldus


Klamber tagab turvalise kinnituse sirgetele pindadele.



Kaitstud üle 1 mm suuruste tahkete võõrkehade ja pritsiva vee eest


Igast suunast vastu korpust pritsitav vesi ei avalda kahjulikku mõju.



Tarnekomplekti sisu


  • Paigalduskronstein, täielik

  • 1,60 m pikkuse ühendusjuhtmega, ilma pistikuta
Märkus

IP44 kaitseastet ei saa pärast pistiku vahetamist enam tagada. Tootel 0774017350 on üks ohutusliitmik ja tootel 0774017353 on kolmesuunaline ohutusühendus.