Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
PAINUTATUD PIKA OTSAGA NÄPITSAD REDSTRIPE
Pika otsaga näpitsad on piklike lõugadega, kasutamiseks raskelt ligipääsetavates kohtades; neid kasutatakse mitmesuguste materjalide, nagu lõikeservad, metalltraadid, kahjustatud kruvid, naelad, klambrid, kaablisidemed jne, hoidmiseks, haaramiseks, kokkusurumiseks, painutamiseks, keeramiseks, väljatõmbamiseks ja lõikamiseks.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Standard: DIN ISO 5745
Kroomvanaadium teras
Kroomi-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse
Kahekihiline nikeldatud pind
Suurepärane korrosiooni- ja kulumiskindlus.
Lõiketera kõvadus 58-62 HRC 60 kraadise nurga all
Teeb minimaalse pingutusega siledad ja puhtad lõiked
Ristlõike geomeetria ja tera-tera joondatud lõikeservad
Võimaldab puhtaid ja kergeid lõikeid läbi nii pehmete kui ka kõvade materjalide
Pikk kasutusiga
5000-lõikeline elutsükkel
Täpselt joondatud lõuad
Võimaldab haarata isegi paberilehtedest
2-komponentne (2K) kemikaalikindel käepide
Polsterdussegu polüpropüleenist (PP) ja termoplastsest kummist (TPR). Haaratav isegi rasvaste kätega
KUJU ANDMED:
- 5772 001 306 / 5772 001 308 - Sirged lõuad
- 5772 001 316 / 5772 001 318 - Painutatud lõuad
• Vältige kaabli puhastamist lahustite või kemikaalidega, mis kahjustavad materjali.
• Ärge parandage kahjustunud isolatsiooniga kaableid elektrikuteibiga õnnetusohu tõttu.
• Ärge kunagi kasutage kahjustatud käepidemega tange, vahetage need uue vastu.
• Isoleerimata tööriist.
• Ärge kunagi kasutage näpitsaid löömiseks haamrina, et vältida osade vahele vahe tekkimist ja lõugade nihkumist.
• Ärge kasutage mutrite või kruvide pingutamiseks ega lahti keeramiseks, kuna võite neid kahjustada.
• Ärge kunagi kasutage neid tange elektritöödel pingestatud osadega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!