Pidurivedeliku tester
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pidurivedeliku tester
Praktiline tester pidurivedeliku kvaliteedi hindamiseks (DOT4)
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
5 LED-tuld pidurivedeliku veesisalduse tasemete täpseks kuvamiseks: 0%, <1%, < 2%, < 3%, > 4%
Tugev kaitsekorgiga
Professionaalseks kasutamiseks
Alati käepärast
Väike ja käepärane
Märkus
Aku ei kuulu tarnekomplekti
Kasutusala
Kasutamiseks sõiduautode, tarbesõidukite ja mootorrataste puhul ning töökodades ja teenindussektoris.
Juhised
Pärast kasutamist puhastage sond veega.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!