Piduritoru otste komplekt 155 osaline komplekt kohvris
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Piduritoru otste komplekt 155 osaline komplekt kohvris
12 suuruses erinevatele sõidukitele.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele


Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplektis:
- 10 x E-toru-Ø-D 4.75-SW10-(3/8"-24 UNF)
- 5 x E-toru-Ø-D 4.75-SW13-(1/2"-20 UNF)
- 10 x E-toru-Ø-D 6.0-SW12-M12 x1
- 10 x F-toru-Ø-D 4.75-SW11-(3/8"-24 UNF)
- 10 x F-toru-Ø-D 4.75-SW10-M10 x 1.25
- 10 x E-toru-Ø-D 4.75-SW10-M10 x 1.25
- 5 x F-toru-Ø-D 4.75-SW12-M12 x1
- 5 x E-toru-Ø-D 4.75-SW14-(3/8"-24 UNF)
- 10 x E-toru-Ø-D 4.75-SW14-M10 x1
- 40 x F-toru-Ø-D 4.75-SW11-M10 x1
- 30 x E-toru-Ø-D 4.75-SW10-M10 x1
- 10 x F-toru-Ø-D 4.75-SW11-M10 x 1 pikk
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!