Piduritorustiku otsikute komplekt 155 osaline komplekt kohvris
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Piduritorustiku otsikute komplekt 155 osaline komplekt kohvris
12 mõõtu, erinevatele sõidukitele.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplektis:
- 10x E otsikut läbimõõduga 4,75 AF10 (3/8 tolli 24 UNF)
- 5x E otsikut läbimõõduga 4,75 AF13 (1/2 tolli 20 UNF)
- 10x E otsikut läbimõõduga 6,0 AF12 M12 x 1
- 10x F otsikut läbimõõduga 4,75 AF11 (3/8 tolli 24 UNF)
- 10x F otsikut läbimõõduga 4,75 AF10 M10 x 1,25
- 10x E otsikut läbimõõduga 4,75 AF10 M10 x 1,25
- 5x F otsikut läbimõõduga 4,75 AF12 M12 x 1
- 5x E otsikut läbimõõduga 4,75 AF14 (3/8 tolli 24 UNF)
- 10x E otsikut läbimõõduga 4,75 AF14 M10 x 1
- 40x F otsikut läbimõõduga 4,75 AF11 M10 x 1
- 30x E otsikut läbimõõduga 4,75 AF10 M10 x 1
- 10x F otsikut läbimõõduga 4,75 AF11 M10 x 1 pikk
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!