Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pidurikaitse HT
Määriv, eraldav ja korrosioonivastane pasta, mis on ülimalt vastupidav kõrgele temperatuurile ja rõhule
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Metallivaba
- Ei kahjusta pidurisüsteemide andureid
- Sobib ABS-pidurisüsteemidele ning ASR- ja ESP-süsteemidele
- Kuumakindel temperatuurini 1400 °C
- Püsiv kõrgetasemeline määrimine tänu keraamilistele komponentidele
- Vastupidav lahjendatud hapete, aluste, pihustusvee ja soolase vee suhtes
- Ei sisalda silikooni ega AOX-i
- Vastupidav suurele survele
- Ärge kandke piduriketastele ega piduri hõõrdkattele.
- Raputage aerosooli korralikult
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katesetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuivõrd meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse ulatusse või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
- Määriv, eraldav ja korrosioonivastane pasta sõiduki pidurisüsteemide osadele, paigaldusabi masinatele jne.
- Laagrite, liugpunktide ning kruvi- ja pistikühenduste kahjustuste ja kulumise vältimiseks sissesõitmisel.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!