Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Puurotsaga kruvi, kuuskantpea koos tihendusseibiga piastat®
A2 roostevaba teras , puur valmistatud karastatud terasest. Alumiinium- ja terasprofiilide kinnitamiseks alumiiniumist ja terasest alamstruktuuridele paksusega ≤ 5 mm
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Tihendusseib koosneb A2 roostevabast materjalist ja kõrgkvaliteetsest EPDM-ist vulkaniseeritud tihendist.
Montaažiaja lühenemine 50% võrra :
- Puurimine juhtavata.
- Valtsiv keermestaja.
- Kinnitamine
Kõik-ühes-toiming
Sobib komponendikombinatsioonidele tI/tII vastavalt heakskiidule ETA-10/0184
- Teras/teras: ∅ 4,2 mm- 6,3 ∅mm
Lisaks vastavalt ETA-13/0210 kohaselt kihtkinnitusele ∅ 6,3 mm kruvide puhul alates pikkusest ≥ 50 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!