Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pias ® puurotsaga kruvi, kuuskantpea, pika puuriga
Pindkarastatud teras, pika puuriga. Terasprofiilide kinnitamiseks terasest aluskonstruktsioonidele ≤ 12 mm.
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Montaažiaja lühenemine 50% võrra
- Täpne puurimine.
- Keermestamine
- Kinnitamine.
Kõik-ühes-toiming.
Sobib komponendikombinatsioonidele t I / t II vastavalt heakskiidule ETA-10/0184.
- Teras/teras
Ja lisaks riivide kinnitamiseks terasest aluskonstruktsioonidele (poltühendused).
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.
Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!