Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pias® puurotsaga kruvi, peitpea AW-otsakuga
Tsingitud teras, sinine passiveeritud (A3K), AW-otsakuga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Puurimine, keermestamine, sissekruvimine – kõik ühes tööetapis
Sellega vähendatakse oluliselt aega ja vaeva
Täpne puurimise läbimõõt iga kruviühenduse jaoks
- Selle tulemusel väheneb keerme tolerants
- Alati optimaalne ühendus
Hoiab ära paigaldamisvead
AW-otsikuga
- Optimaalne pöördemomendi ülekanne
- Pikem kasutusiga
- Optimaalne tsentreerimine
- Lihtne sissekeeramine vähendab keeramiseks vajaminevat jõudu; vajalik kontaktsurve pöördemomendil on märgatavalt väiksem
- Kruvikinnituses oleva otsiku suurim võimalik kontaktpind
- Jõu ühtlane jaotumine ennetab pinnakatte kahjustamist ja suurendab seega korrosioonikindlust
- Kasutamisel kontaktrõhk ligikaudu 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat.
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell).
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud.
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti.
Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus tõenäoliselt niiskust ei esine. Ehitusloaga kinnitusdetailide puhul tuleb alati järgida kinnitust ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!