Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea koos AW-otsikuga
Pias<SUP>®</SUP> puurotsaga kruvi, ümarpea koos AW-otsikuga - 1
Pias<SUP>®</SUP> puurotsaga kruvi, ümarpea koos AW-otsikuga - 2
Pias<SUP>®</SUP> puurotsaga kruvi, ümarpea koos AW-otsikuga - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Pias® puurotsaga kruvi, ümarpea koos AW-otsikuga

Teras pindkarastatud, tsingitud , puurotsaga. Terasprofiilide kinnitamiseks ≤ 3 mm terasest alusstruktuuride külge

Lugege artikli kirjeldust

11 toodet saadaval
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
Monteerimiseks kuluv aeg väheneb otsiku kasutamisel vähemalt 50% võrra


  • Puurimine ilma tsentraalaugustamiseta

  • Keerme moodustamine

  • Kinnitusdetail

Ühe toiminguga



Täiendav optimaalne pöördemomendi ülekanne AW-otsikuga



Sobib osade kombinatsioonidele tI/tII vastavalt tehnilisele tunnustusele ETA-10/0184


  • Teras/teras läbimõõdule 4,2 mm, 4,8 mm ja 5,5 mm
Märkus
  • Kasutamisel kontaktrõhk ligikaudu 100 N, vajadusel kasutada kruvimisel sügavuspiirajat.

  • Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)

  • Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud

  • Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti

Tsingitud puurotsaga kruve tohib kasutada ainult niiskuse puudumisel. Ehitusloaga kinnitusvahendite puhul tuleb alati järgida luba, eriti osa 2 „Erinõuded“.