Pias® kuuskantpea ja puurotsaga kruvi Karastatud teras, tsingitud, sinine passiveeritud
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Pias® kuuskantpea ja puurotsaga kruvi Karastatud teras, tsingitud, sinine passiveeritud
Terasprofiilide kinnitamiseks ≤ 5 mm terasest alusstruktuuride külge
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Montaažiaja lühendamine puuriotsaga min. 50%:
- Puurimine juhtavata
- Keermestamine
- Kinnitamine
Ühe toiminguga
Sobib osade kombinatsioonidele tI/tII vastavalt heakskiidule ETA-10/0184
- Teras/teras: ∅ 4,2 mm – 6,3 mm
Märkus
- Puurotsaga kruvid tuleb paigaldada sobiva trelliga (nt siduriga akutrell)
- Löökkruvikeeraja kasutamine pole lubatud
- Puurotsaga kruvid tuleb asetada detaili pinnaga risti
Tsingitud puurotsaga kruvisid tohib kasutada ainult kohtades, kus tõenäoliselt niiskust ei esine. Ehitusloaga ühenduselementide puhul tuleb alati järgida luba ja eelkõige 2. osa „Erinormid“.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!