Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Duo pesukinnas
Pesukinnas on valmistatud 100 % polüestrist, millest üle 60 % on valmistatud taaskasutatud materjalist
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pesukinnas professionaalsetele kasutajatele ja neile, kes soovivad vähendada oma keskkonnamõju
Mõlemad küljed on mõeldud eri otstarbeks, tagades nii vee kui ka mustuse tõhusa imbumise
- Pikkade kiududega külg on ideaalne raskesti ligipääsetavate kohtade hõlpsaks puhastamiseks. Kiud imavad tõhusalt vett ja mustust, kahjustamata seejuures värvipinda.
- Lühikese kiuga pool on valmistatud peenikestest kootud kiududest, mis tagab särava puhtuse nii siledal kui ka tekstuursel pinnal, mis on värvitud, samuti ka plastikust ja klaasist pinnal
Pesukinnas on elastse manseti ja sõrmede osaga, mis teeb selle kasutamise väga turvaliseks ja mugavaks. See aitab vältida käte väsimist töö ajal ja võimaldab tõhusamalt puhastada.
Valmistatud Saksamaal
Sobib sõidukite käsitsi pesemiseks, välitingimustes auto pesemiseks ja suurte pindade, näiteks haagiste ja kaubikute puhastamiseks.
Pika kiuga külg: Paksus umbes 18 mm, helehall, pikemate valgete kiududega
Umbes 200 000 meetrit kiudu 15 x 23 cm suurusel pesupinnal tagavad täiusliku veeimavuse ja -eemalduse. Pikad kiud jõuavad hõlpsasti kõikidesse piirkondadesse. Väga peenike lõng on spetsiaalselt kootud õrnade värvitud pindade jaoks.
Lühikeste kiududega külg: Paksus umbes 10 mm, tumehall, tihedalt kootud
Umbes 9,5 miljonit tihedalt kootud ja uskumatult peent kiudu 15 x 23 cm pesupinnal tagavad suurepärase puhastustulemuse nii siledal kui ka tekstuursel pinnal, mis on värvitud samuti ka plastist või klaasist pinnal.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!