SH perforeeritud hülss süstimissüsteemide jaoks
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
SH perforeeritud hülss süstimissüsteemide jaoks
Müüritis, individuaalne kinnituspunkt
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Individuaalne kinnituspunkt müüritises
- ALLROUNDER WIT-VM 250 süstitav mört, W-VI-A ankurvarras, tavaline keermestatud varras vastuvõtutesti sertifikaadiga, SH perforeeritud hülss
- WIT-NORDIC süstitav mört, W-VI-A ankurvarras, tavaline keermestatud varras vastuvõtukatse sertifikaadiga, SH perforeeritud hülss
- BASIC WIT-PM 200 süstitav mört, W-VI-A ankurvarras, tavaline keermestatud varras vastuvõtutesti sertifikaadiga, SH perforeeritud hülss
Märkus
Ärge kasutage poorbetoonis perforeeritud hülsi SH!
- Euroopa tehniline hinnang ETA-16/0757 ja ETA-20/0854: Individuaalne kinnituspunkt + müüritis täis- ja perforeeritud telliskivist (perforeeritud hülss SH, ALLROUNDER WIT-VM 250 või WIT-NORDIC, ankurdusvarras W-VI-A, standardne keermestatud varras vastuvõtukatse tunnistusega 3.1)
- Euroopa tehniline hinnang ETA-13/0037: Individuaalne kinnituspunkt + müüritis täis- ja perforeeritud telliskivist (perforeeritud hülss SH, BASIC WIT-PM 200, ankurvarras W-VI-A, standardne keermevarras vastuvõtukatse tunnistusega 3.1)
Kasutusala
Ankurdamiseks täis- ja perforeeritud tellistest müüritisse
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!