Perforeeritud ehitusnurk
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Perforeeritud ehitusnurk
Perforeeritud ehitusnurgad sobivad ideaalselt lihtsate, ristuvate puidu/puidu ühenduste jaoks. Väikese koormusenõudega kandeühenduste jaoks.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Lehtmetall on mõlemalt poolt kuumtsingitud (DX51D + Z275 [umbes 20 µm]) kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
ETA-09/216
ETA-09/216
Tehnilised muudatused on lubatud!
Kasutusala
Väikeste konstruktsioonide kandvate puidu/puitliidete jaoks, mille koormusnõue on väike.
Juhised
Sobivad kinnitusvahendid:
Kammnael kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 × 40 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!