Jakk Arvada
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Jakk Arvada
Hästi kohandatud, mugav kanda särgina, jakina või pealisrõivana.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Kootud fliis: 100% polüester ja Softshell-osad 94% polüester, 6% elastaan
- Softshell-materjal rinnal, varrukatel, kuklaosas ja alläärel annab jakile vormi ja muudab selle vastupidavamaks
- Harjatud sisemusega kootud fliis on painduv ja hingav
- ID-kaardi tasku
- Kapuutsita, kõrge kaitsev krae
- Reguleeritav alläär
- Kaks lukuga rinnataskut
- Kaks suurt lukuga küljetaskut ja kaks suurt sisetaskut
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!