Peenmehaanika komplekt 29 osa
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Peenmehaanika komplekt 29 osa
Komplekt sisaldab kõiki olulisi täppisotsikuid ja sobib ideaalselt kõikideks peenteks ja õrnadeks kruvikeeramistöödeks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Komplekt sisaldab kõiki peenmehaanika- ja elektroonikatöödeks vajalikke otsikuid
Sisaldab: 29 osa:
- Kruvikeeraja 4 mm otsikukinnitusega, 1 tk
- Otsikud: TX 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15; miinus 1,5, 2, 2,5, 3 mm; kuuskant: 0,9, 1,3, 1,5, 2, 2,5, 3 mm; PH 00, 0, 1, 2; kolmesooneline 1,5, 2; PZ 0, 1; täht 1, 5-28 tk
Märkus
Otsikuid hoiab kinni lukustusrõngas, sest magnetid elektroonikasektorisse ei sobi.
KasutusalaElektrikutele, mudelivalmistajatele, riistvarapaigaldajatele jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!