Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Peenmehaaniku kruvikeeraja, lapik
Ideaalne kõigi peente ja õrnade kruvimistööde jaoks elektroonikas ja peenmehaanikas
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Pöörlev pea ots, süvendiga sõrme jaoks
Optimaalseks peenmehaanikatööks
Kruvikeeraja ots, millele on märgitud kruvi otsiku sümbol ja suurus
Lihtne ja kiire leidmine
Mitmekomponentne käepide suurte pehmete osadega
Mugav ja lihtne kasutada
Kiireks tööks pöörlev kruvikeeraja käepideme ots
Kiireks keeramiseks kogu käega
Kõrgkarastatud eriterasest kroomitud varreosa
Optimaalne korrosioonikaitse
Must ots
Täppsimõõduga ots
Varreosa: Ümmargune harjatud kroom vars
Otsik: DIN 5264-A, ISO 2380, must ots
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!