Peenmehaaniku kruvikeerajate komplekt RW Edition 41 osa Reinhold Würthi allkirjaga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Peenmehaaniku kruvikeerajate komplekt RW Edition 41 osa Reinhold Würthi allkirjaga
Ideaalne kõigi peente ja õrnade kruvimistööde jaoks, kus on vaja täpsust
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Mugav töötada tänu kruvikeeraja 2-komponentsele käepidemele
- Antistaatiline ESD kaitseb laengute vabanemise eest ja tagab elektriseadmetele maksimaalse ohutuse
- Lisaks on pöörlev sõrmesüvendiga käepideme ots optimaalseks töötamiseks
Innovaatilise magnetsulguriga plastkarp tööriistade turvaliseks hoidmiseks
- Mõlemad magnetilised otsikuplokid keeravad karbi avamisel automaatselt lahti ja võimaldavad otsikut väga mugavalt välja võtta
- Trükitud piktogrammid karbil tagavad soovitud otsikute kiire leidmise
- Mõõdud: 154 × 75 × 30 mm
40 kvaliteetset 4 mm standard- või turvaotsikut, mis on valmistatud kroomvanaadiumterasest
- 1 x peenmehaaniku kruvikeeraja
- 1 x otsikud PH000, PH00, PH0, PH1 ja PH2
- 1 x miinusotsikud 1, 1,5, 2 ja 3 mm
- 1 x kuuskantotsikud 1,5, 2, 2,5 ja 3 mm
- 1 x TX-otsikud 2, 3, 4 ja 5 mm
- 1 x avaga TX-otsikud 6, 7, 8, 9, 10 ja 15 mm
- 1 x viiskantotsikud P2, P3, P4 ja P5
- 1 x padrunid 2,5 ja 3 mm
- 1 x XZN-otsikud SQ1 ja SQ2
- 1 x Y-otsikud Y000, Y00, Y0 ja Y1
- 1 x kolmkantotsikud 2 ja 2,6 mm
- 1 x kahvelotsik U2.6
- 1 x SIM-kaardi avaja
- 1 x tihvtiga otsik PH00
Kasutusala
Elektrikutele, mudelivalmistajatele, riistvarapaigaldajatele või lihtsalt väikeste kruvide keeramiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!