Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Papinaeluti DIGA® WO-HN 28/35
Võimas naeluti 2,5–2,8 mm läbimõõduga ja 22–35 mm pikkusega liimnaelte paigaldamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Säästab aega
Tööriistavaba täpne kinnitussügavuse reguleerimine optimaalse naela sügavuse saavutamiseks
Laetuse taseme LED-näidik
Järelejäänud akutaseme pidev jälgimine
Töötamisel ei teki liigseid lihaspingeid
- Tagasilööki neelav libisemiskindel käepide
- Täiuslikult tasakaalustatud
Universaalseks kasutuseks
Statsionaarsetest ja mobiilsetest suruõhusüsteemidest sõltumatu
Liitiumioontehnoloogia
Väike kaal, suur jõudlus ja aku mäluefekt puudub
Praktiline vööklamber
- Sobivad liimnaelad: kuumtsink ja roostevaba teras A2
- Sobiv gaasiballoon (kood 0864 900 002)
Kärgkattega katuste, erinevate vooderdiste ja katete paigaldus
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!