Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Paigalduspüstol WIT
380 ml, 410 ml ja 420 ml WIT-ankrute paigaldamiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib 380 ml, 410 ml ja 420 ml keemiliste anktute paigaldamiseks
Kiire, kindel ja puhas kasutus
Paigalduspüstoli korpus + käepide + tuubi hoidik: kiudplastist tugevdusega polüamiid
- Kerge ja väga stabiilne
- Lihtne käsitsemine ja täpne töötamine
- Vastupidav tehnoloogia
Paigalduspüstoli käepide
Tilkumiskaitse ja tuubi pinge vabastamine toimub paigalduspüstoli käepideme abil
Reguleerimiskruvi, kompenseerimaks mehhanismi kulumist
- Pikendab paigalduspüstoli kasutatavust
- Jõudlus kulumisega ei vähene
Peale saab kanda järgmisi keemilisi ankruid:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 420 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 420 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 420 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 420 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 410 ml
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!