Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Paigalduspüstol WIT
WIT massi tuubide (150 ml, 280 ml, 320 ml, 300 ml, 330 ml) ja silikoonituubide pressimiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Sobib kahekomponentsete kahe tuubiga150 ml, 320 ml ja 330 ml massidele , 300 ml ümmargustes kiletuubides, 280 ml kooritava sulguriga tuubides ja silikoonituubides massidele
Kiire, kindel ja puhast kasutus
Skaalaga mõõtevarras / asendinäidik
Lugemisvigade vältimine (skaala = mördi kogus)
Paigalduspüstoli korpus + pigistatav käepide + tuubi hoidik: kiudplastist tugevdusega polüamiid
- Kerge ja väga stabiilne
- Lihtne käsitsemine ja täpne töötamine
- Vastupidav tehnoloogia
Paigalduspüstoli käepide
Tilkumiskaitse ja tuubi pinge vabastamine toimub paigalduspüstoli käepideme abil
Reguleerimiskruvi, kompenseerimaks mehhanismi kulumist
- Pikendab paigalduspüstoli kasutatavust
- Jõudlus kulumisega ei vähene
Peale saab kanda järgmisi keemilise massi ühendeid:
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VM 100: 150 ml, 330 ml
- CONCRETE SPECIALIST WIT-VIZ: 150 ml, 330 ml
- ALLROUNDER WIT-VM 250: 330 ml, 300 ml
- CONCRETE-MULTI WIT-UH 300: 320 ml, 280 ml
- NATURAL STONE SPECIALIST WIT-EA 150: 150 ml, 330 ml
- BASIC WIT-PM 200: 150 ml, 300 ml, 330 ml
- WIT-NORDIC: 330 ml
- WIT-EXPRESS: 330 ml
- WIT-VIZ Express: 330 ml
- CONCRETE SCREW MORTAR WIT-BS: 150 ml
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!