Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pahtel VAKU 70
Pahtel VAKU 70 - 1
Pahtel VAKU 70 - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Pahtel VAKU 70

Klaaskiust tugevdav pahtel pragude, aukude täitmiseks ja klaaskiuga tugevdatud plasti parandamiseks.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Tasakaalustatud klaaskiudude osakaal


  • Suurepärased pealakandmisomadused

  • Kasutajasõbralik


Suurepärane nakkuvus ja stabiilsus


  • Väga sobiv vertikaalpindadel kasutamiseks

  • Suurepärane nakkuvus raua, terase, alumiiniumi, tsingitud ja kuumsöövitatud tsingitud pindadega.

  • Sobib ideaalselt täidisvärviks pärast GFRP osade parandamist VAKU 80 parandusvaiguga.


Kiiresti kuivav


  • Kiireks ja aega säästvaks täiendavaks töötlemiseks.


VAKU 70 maksimaalne lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus: 250 g/l kategooria 2(b) toodet. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus vastavalt Saksamaa lahustipõhiste värvide ja lakkide määrusele (ChemVOC FarbV): 4 g/l.



Kuumakindel temperatuurini 80°C

Märkus

Vihje: Võib katta pahtliga VAKU 20, VAKU 30 ja VAKU 40 ilma kihtide vahet lihvimata. Võimalike kaebuste ennetamiseks veenduge alati, et kasutusel on pahtli ja kõvendi õige doseerimissuhe.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.