Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pahtel VAKU 60
Pahtel VAKU 60 - 1
Pahtel VAKU 60 - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Pahtel VAKU 60

Polüestervaigul põhinev alumiiniumpigmentatsiooniga TIN-Metallic pahtel sõidukite ehitamiseks ja remondiks

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Kvaliteetne pahtel


  • Kvaliteetsed pahtli ja vaigu kombinatsioonid võimaldavad mittepoorset, suletud süvendite ja ebatasaste pindade täitmist

  • Lihvimise ajal vähene tolmu vähene teke


Eriti rangete kvaliteedinõuete täitmiseks


Alumiiniumpigmentatsioon tagab metallpindadel ülikõrge tugevusastme

Märkus

Pahtlid on tundlikud liiga kiire kuivamise suhtes Ettevaatust! - Pragunemise oht temperatuuril üle 80°C
Eriti ettevaatlik tuleb olla infrapunakiirgurite kasutamise
VAKU 60 maksimaalne lubatud lenduvate orgaaniliste ühenduste sisaldus: 250 g/l kategooria 2(b) toodet. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus vastavalt Saksamaa lahustipõhiste värvide ja lakkide määrusele (ChemVOCFarbV): 14 g/l


Polüesterpahtel ei kõvene alla +10 °C.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.