Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pahtel VAKU 50
Pahtel VAKU 50 - 1
Pahtel VAKU 50 - 2

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Pahtel VAKU 50

Elastne kontuuripahtel, spetsiaalselt värvitavatel plastosadel kasutamiseks

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Väga elastne


Ideaalne modelleerimiseks ja kontuuride parandamiseks



Suurepärane nake



Lühike kuivamisaeg


Säästab aega, kuna töötlemist saab kohe jätkata



Hõlpsasti lihvitav


Kasutajasõbralik



Võib kasutada ka muust materjalist aluspindadel


Multifunktsionaalne



VAKU 50 maksimaalne lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus: 250 g/l kategooria 2(b) toodet. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus vastavalt Saksamaa lahustipõhiste värvide ja lakkide määrusele (ChemVOC FarbV): 3 g/l.



Kuumakindel temperatuurini 80°C

Märkus

Vihje: Segaplastide laia valiku tõttu on soovitatav eelnevat katsetada! Optimaalse nakkumise tagamiseks on soovitatav eeltöötlus ühekomponentse plastikrundiga. Ei sobi murdekohtade parandamiseks. Võimalike kaebuste ennetamiseks veenduge alati, et kasutusel on pahtli ja kõvendi õige doseerimissuhe.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.