Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pahtel VAKU 30
Pahtel VAKU 30 - 1
Pahtel VAKU 30 - 2
Pahtel VAKU 30 - 3
Pahtel VAKU 30 - 4

Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Pahtel VAKU 30

Silmapaistvate omadustega universaalne pahtel. Võib kasutada täidisvärvi ja peenpahtlina.

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Peenlihvimisel servadel eraldumist ei toimu



Optimaalne elastsus suletud siledate pindade saavutamiseks


Puudub vajadus peene pahtliga ümbertöötlemise järele



Kuivab kiiresti


Tagab kiire täiendava töötlemise, säästes teie aega (lihvimine, täitmine, pealiskihi värvimine)



Lihtne lihvida, minimaalne tolmukihi kogunemine


  • Kasutajasõbralik

  • Lihtsustab eseme edasist töötlemist


Suur täitevõime ja hea stabiilsus koormuse all



Temperatuurikindel kuni 80°C

Märkus
  • 1. nõuanne. Optimaalse korrosioonikaitse ja usaldusväärse nakkumise tagamiseks tuleb kruntida ala enne pahtli pealekandmist kahekomponentse krundiga Multi-Fill (mitte kasutada ühekomponentset krunti, kuna see võib nakkumist vähendada).

  • 2. nõuanne. Mida vähem, seda parem. Poorivabaks kasutamiseks on oluline pahtel kanda peale mitme õhukese kihina. VAKU 30 maksimaalne lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus: 250 g/l kategooria 2(b) toodet. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus vastavalt Saksamaa lahustipõhiste värvide ja lakkide määrusele (ChemVOCFarbV): 0 g/Mitte kasutada tugevalt väga kulunud pindadel.
Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.