Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Pahtel VAKU 20
Pahtel VAKU 20 - 1
Pahtel VAKU 20 - 2
Pahtel VAKU 20 - 3

Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.

Pahtel VAKU 20

Suure elastsusega peen pahtel pooride tihendamiseks ning väikeste kriimustuste, soonte ja ebatasaste pindade parandamiseks

Lugege artikli kirjeldust

1 versioon saadaval
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
Peensobitatud pahtlite ja vaigu kombinatsioonid


  • Mittepoorne ja suletud pahtel

  • Lihvimise ajal vähene tolmu vähene teke


Kuivab kiiresti


Säästab aega, kuna töötlemist saab kohe jätkata (lihvimine, täitmine ja pealiskihi pealekandmine)



Hõlpsasti lihvitav


  • Kasutajasõbralik

  • Lihtsustab eseme edasist töötlemist


Säravvalge pigmentatsioon


  • Optimaalne pind ja ettevalmistus pealisvärvi jaoks

  • Ideaalne mudeli- ja mööbliehituses kasutamiseks


Temperatuurikindel kuni 80°C

Märkus

Vihje: Enne lõplikku katmist eemaldage vanad kihid parandatud kohast 1- või 2-komponentse universaalse krundi, HS täiteaina või tootega Rust Stop Quattro (et välistada parandatud servade nähtavale jäämine või läike vähenemine). VAKU 20 maksimaalne lubatud lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus: 250 g/l kategooria 2(b) toodet. Maksimaalne lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldus vastavalt Saksamaa lahustipõhiste värvide ja lakkide määrusele (ChemVOCFarbV): 2 g/l


Polüesterpahtel ei kõvene alla +10 °C.

Kasutusala

Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kuigi meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame omale õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.