Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Madala tugevusega toru- ja keermehermeetik PTFE-ga
Kõikide metallist toru-/keermesühenduste ja koonuseliste/silindriliste keermetega liitmike tihendamiseks ISO 7.1 järgi kuni R3"
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kohene tihendusefekt, mis võimaldab tihendatud ühendusi kohe koormata kuni u 5 barini ja pärast lõplikku kõvenemist kuni torude lõhkemisrõhuni.
Madal tugevus – lihtne eemaldada
Väga vastupidav paljude erinevate aluste, gaaside, lahustite, õlide ja kütuste keskkonnas
Tihendusaine ei valgu keermest välja
Kiire ja kindel paigaldamine
Käepärases doseerimissüsteemiga lõõtspudelis
- Hõlbustab praktilist ühe käega töötamist tänu nutikale pöördlukuga düüsile
- Pidevalt reguleeritav doseerimissüsteem võimaldab kohandada doseerimist vastavalt kasutusotstarbele ning hoida tarbimine ja kulud minimaalsed
- Lihtne tootejäägist tühjendada
Ei sisalda silikooni, lahusteid ega õlisid
- DVGW kinnitus (reg nr NG-5146BM0338), testitud standardi DIN EN 751-1 järgi (DVGW TRGI 2018 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes lubatud)
- NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C
- Vase või vasesulamite tugevalt kiirendava toime tulemusena võib hermeetik hakata kõvenema juba tihendamise ajal. See võib tekitada mikropragusid, mis võivad hiljem põhjustada lekkeid. Seetõttu soovitame tungivalt teha eelkatsed, kui PTFE-ga toruhermeetikut kasutatakse vaske sisaldavates ühendustes, mis puutuvad pikema aja jooksul kokku veega temperatuuril ≥ 40 °C. Kasutaja vastutab toote sobivuse kindlaksmääramise eest konkreetse kasutuse ja nakkumise puhul.
- Pikaajaline kokkupuude vedela tootega võib mõjutada järgmisi plaste: ABS, tselluloid, vahtpolüstüreen, polükarbonaat (Macrolon), PMMA (pleksiklaas), polüsulfoon, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, vulkaniseeritud kiud ja värvitud pinnad.
- DVGW TRGI 2008 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes gaasipaigaldistes lubatud.
| Vastupidavus kemikaalidele: (Testimine põhineb Saksa standardil DIN 54452) | |
| 500 tundi: | Suhteline tugevus, % |
| Vesi/glükool | 100 |
| Mootoriõli, MIL-L-46 152, 125 °C juures | 100 |
| Bensiin 22 °C, pliiga | 95 |
| Petrol at 22°C, unleaded | 95 |
| Trichloroethane at 22°C | 50 |
| Nimetus | Gaas | Vesi kuni +40 °C | Vesi +40 °C kuni +65 °C | Vesi üle +65 °C |
| Vask | ⎷ | ⎷ | vt märkuseid | vt märkuseid |
| Messing | ⎷ | ⎷ | vt märkuseid | vt märkuseid |
| Tavaline teras* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
| *ka kuumtsingitud torud keermega ⎷ = sobiv | ||||
- DVGW kinnitus (reg nr NG-5146BM0338), testitud standardi DIN EN 751-1 järgi (DVGW TRGI 2018 kohaselt pole Saksamaal majapidamistes lubatud)
- NSF-testitud NSF/ANSI 61 järgi kasutamiseks tarbe- ja joogivees temperatuuril kuni +82 °C
Kasutusjuhised on soovituslikud vastavalt korraldatud katsetele ja meie kogemustele; korraldage enne igat kasutust oma katsed. Kasutusvaldkondade suurest arvust ning erinevatest hoiu- ja töötlemistingimustest tulenevalt ei võta me vastutust tulemuste eest konkreetses kasutuskohas. Kui meie tasuta klienditeenindus pakub tehnilist teavet või toimib nõustamisteenusena, ei võta see teenus endale mingit vastutust, välja arvatud juhul, kui antud nõuanne või teave kuulub meie kindlaksmääratud, lepinguga kokkulepitud teenuse mahtu või kui nõustaja tegutses tahtlikult. Tagame oma toodete püsiva kvaliteedi. Jätame õiguse teha tehnilisi muudatusi ja toodet edasi arendada.
Tihendab metallist toruühendused standardi ISO 7.1 kohaselt (koonuselised/silindrilised keermed) kuni R3". Sobib ka silindrikujuliste-silindriliste keermete jaoks, kui need on pingutatud pingega ≥ 5 Nm või on kõvendatud vertikaalasendis.
See vedel plast kuivab kokkupuutel metalliga, hapnikuvabas keskkonnas. Kokkupuutepinnad peavad olema kuivad ning puhtad tolmust ja rasvast. Niisutage liimimispinnad piisaval määral ja pange need kohe omavahel kokku.
Lisateavet vaadake tehniliste andmete lehelt.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!