1/4-tolline otsikuhoidik, magnetiga
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tolline otsikuhoidik, magnetiga
Otsikuhoidik ühe käe kiirvahetusfunktsiooniga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Väga kiire ja lihtne otsiku vahetus
Ühe käe kiirvahetusfunktsiooniga: otsiku eemaldamine kerge nupuvajutusega.
Juurdepääs sügavatele ja raskesti ligipääsetavatele kruvipeadele
Väga peenike konstruktsioon (∅ max 10,5 mm)
Kuuskantkinnitusega otsikutele DIN 3126 järgi
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!