1/4-tolline magnetiga otsikuhoidik
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
1/4-tolline magnetiga otsikuhoidik
Uuenduslik magnetiline otsikuhoidik kiirvahetuspea ja juhthülsiga
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otsikuid saab vahetada kiirelt ja lihtsalt
- Kui hülssi ei tõmmata, surutakse otsik kinnitusse
- Otsik lukustub automaatselt – kindel kinnitus ilma otsiku kõikumiseta
- Lihtne avamine tänu vedrumehhanismiga kiirvahetuspeale
Täiuslik kinnitus ja mugav töötamine
- Rihveldusega kiirvahetuspea täiusliku kinnituse saavutamiseks ja must alumiiniumist juhthülss mugavaks töötamiseks
- Hülss ei pöörle koos otsikuga
Väga peenike disain
- Eriti peenike otsikuhoidik, max läbimõõt 11,5 mm
- Sobib kasutamiseks kitsastes kohtades
Kuuskantkinnitusega otsikutele DIN 3126 järgi
Märkus
Juhised
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!