Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsfrees puidule Kuullaagriga
Servade töötlemiseks pehmete ja kergete puidu-, kompaktsete ja kõvade puidu- ja lehtmaterjalide tasandusfreesimiseks ja nurkade töötlemiseks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suur stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga
Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist
Ohutu ja mugav kasutamine
tänu karbiidist lõikeservadele
Otsfreesi turvaline hoiustamine
tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile
Kuullaager
Diameeter 18,0 mm
Sobib ülafreesidele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!