Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Otsfrees puidule Kuullaagriga
Pehme ja kerge puidu, kompaktse ja kõva puidu ning lehtmaterjalide ümardamiseks ja profileerimiseks kuullaagriga
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Suur stabiilsus ja kontsentrilisus, täpsed kontuurid ja pikk kasutusiga
Valmistatud kõrgekvaliteedilisest terasest ja kulumiskindlast karbiidist
Ohutu ja mugav kasutamine
tänu karbiidist lõikeservadele
Otsfreeside turvaline hoiustamine
tänu kaasasolevale korduvkasutatavale pakendile
Versioon
- Diameeter 4-8 mm: Tugev TC
- Diameeter 10-20 mm: TC-otsaga
Kuullaager
Diameeter: 12.7 mm ja 9.53 mm
Sobib ülafreesidele
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!