Küsi lisainfot oma müügiesindajalt või vajuta nuppu Registreeru
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sorteerimine
Leitud tooteid:
Väga kerge ja võimas seade 12,8 mm laiuste ja 4–16 mm pikkuste haakide paigaldamiseks
Väga kerge ja võimas seade 5,7 mm laiuste ja 10–40 mm pikkuste haakide paigaldamiseks
Võimas naeluti rullnaeltele läbimõõduga 2,5–3,8 mm, pikkusega 45–90 mm
Eriti kerge ja käepärane naeluti 1,2 mm läbimõõduga ja 15–54 mm pikkusega naeltele
Võimas kerge naeluti poolpeaga lindis naelte sisselöömiseks 30–34° nurgaga
Võimas kerge rullnaeluti sobib puidust toodete valmistamiseks
Lihtsalt kasutatav klammerdaja lainepapi klammerdamiseks väljastpoolt, klambri pikkus 16–19 mm
Kerge ja väga kiire naeluti tööstuslikuks kasutamiseks
Otsingutulemusi on rohkem. Täpsemate tulemuste saamiseks täpsustage oma parameetreid.
Palun kasutage teist otsingukriteeriumit