Küsi lisainfot oma müügiesindajalt või vajuta nuppu Registreeru
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sorteerimine
Leitud tooteid:
Gaasinaeluti puiduühenduste jaoks 34° salvega
Võimas naeluti 2,5–2,8 mm läbimõõduga ja 22–35 mm pikkusega liimnaelte paigaldamiseks
Võimas naeluti 10,8–11,3 mm läbimõõduga ja 35–75 mm pikkusega klambrite paigaldamiseks
Võimas naeluti 1,4 mm laiustele ja 25–64 mm pikkustele naeltele
Otsingutulemusi on rohkem. Täpsemate tulemuste saamiseks täpsustage oma parameetreid.
Palun kasutage teist otsingukriteeriumit