Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Visuaalne jahutusvedeliku, akuhappe ja AdBlue tester
Üks seade radiaatori antifriisi, akuhappe ja AdBlue usaldusväärseks testimiseks ühes seadmes
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Lihtne ekraani täpsuse test destilleeritud veega
Automaatne temperatuuri kompenseerimine vahemikus 10°C–30°C
Optilise murdumise printsiip määrab täpse mõõtmistulemuse
Töökindel ekraan tänu selgele hele-tume eraldusjoonele
Reguleeritav teravus vastavalt isiklikule nägemisteravusele
Eristab propüleenglükoolist ja etüleenglükoolist antifriisi
- Väljaspool Euroopat kasutatakse peamiselt antifriisina propüleenglükooli
- Euroopas kasutatakse peamiselt antifriisina etüleenglükooli
Täpne tulemus ka erineva koostisega
Sisaldab:
- Spetsiaalne tester
- Kaks pipetti
- Kalibreerimiskruvikeeraja
- Karp
- Kasutusjuhend
- Puhastuslapp
1. Kontrollige, kas prisma ja klapp on puhtad
2. Asetage pipetti kasutades prismale tilk testvedelikku
3. Sulgege luuk
4. Skaalale ilmub terav hele-tume eraldusjoon
5. Pärast testi sooritamist puhastage prisma ja klapp puhta kuiva lapiga
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!