MD1 ÕLITI, 1/4” VÄLISKEERE
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
MD1 ÕLITI, 1/4” VÄLISKEERE
MD1-SEERIA HOOLDUSSEADMED mõõduga 1/4”
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Täpne rõhu reguleerimine
- Modulaarne, väikesed välismõõdud, suur sortiment
- Sisendrõhu vahemik 0 kuni 16 baari
- Väljundrõhu vahemik 0,5 kuni 10 baari
- Standardne filtrimine 25 μm
- Voolukiirus 1,800 l/min
- Kasutusalad: pneumaatilised vaadipumbad, tungrauad, plastpressid, lõiketarvikud jms.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!