Õhuke lehtmetallist kruvi Kuuskantpea ja tihendusseibiga DBS
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Õhuke lehtmetallist kruvi Kuuskantpea ja tihendusseibiga DBS
A2 roostevabast terasest ja terasest ots ja tihendusrõngas teras- ja alumiiniumprofiilide kruviühenduste killuvabaks ühendamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Otsageomeetria eelised:
- Eelpuurimine puudub
- Shingless kruvid materjali nihkumisest tingituna
- Kõrgemad ekstraheerimisväärtused, mis on tingitud keerme kujunemise pingestusest
Sobib komponentide kombinatsioonidele tI / tII vastavalt tüübikinnitusele ETA-10/0184
- Teras / teras - jaoks ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Teras / teras - jaoks ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alumiinium / teras jaoks ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alumiinium / teras jaoks ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm
- Alumiinium / alumiinium jaoks ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,5 mm
- Alumiinium / alumiinium jaoks ∅ 6,0 mm tII ≤ 2,0 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!