Hoiatusmärgistusega kleeplint
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Hoiatusmärgistusega kleeplint
Ideaalne lahendus paljudeks rakendusteks, nt igat tüüpi servad, tööpiirkonnad, auto tõsteplatvormid, astmed ja kokkusidumine. Vastab DIN 4844 või DIN EN ISO 7010 nõuetele.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Iseliimuv
- Head nakkuvad omadused
- Suur rebenemiskindlus
- Hea kulumiskindlus
- Lihtne kasutada
- Vastab DIN 4844 või DIN EN ISO 7010 nõuetele
- Teibist võivad üle sõita tööstusveokid, sõiduautod, tarbesõidukid jne. Vältida tuleb teibil pööramist.
Märkus
- Kollane-must teip püsivate ohukohtade ja takistuste jaoks
- Puna-valge teip ajutiselt piiratud või teisaldatavate ohupunktide ja takistuste jaoks
- Nakkepind peab olema kuiv ning rasva- ja tolmuvaba
Kasutusala
Optimaalne lahendus suure hulga rakenduste jaoks, näiteks kõikvõimalikud servad, tööalad, auto tõsteplatvormid, trepid, komplekteerimine.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!