Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ORSY®BULL seeria 5 tööriistakäru
Tugev, paindlik ja äärmiselt mobiilne täisraam, mis ühendab ORSY®BULLI eest avaneva kasti ja sahtlikasti ning töölaua ja käru
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nutikas
Lihtsalt pange kastid üksteise peale ja lukustage need ühendusmehhanismi abil
Tugev
Äärmiselt vastupidav tänu löögikindlatele külgedele, mis on valmistatud kvaliteetsest plastist, mis ei deformeeru ja on korrosioonivaba. Kastid peavad vastu kuni 100 kg.
Praktiline
Suured, ergonoomilise kujuga käepidemed, mis tagavad kandmismugavuse - kasutaja kätele ei teki valusaid lõikeid
Kasulik
Tänu spetsiaalsele liugmehhanismile on seda lihtne lukustada ja avada
Ohutu
Iga kasti saab lukustada lukuga, et takistada teistel sisule juurdepääsu
Ideaalne töökodades ja ehitusplatsidel kasutamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!