Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
ORSY®BULL seeria 5 töölaud
Ideaalne kombinatsioon sahtlikastist, eest avanevast kastist ja töölauast kasutamiseks tööpingina
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nutikas:
Lihtsalt pange kastid virna ja lukustage need kohale, kasutades nutikat kinnitusmehhanismi
Tugev:
Äärmiselt vastupidav tänu löögikindlatele külgedele, mis on valmistatud kvaliteetsest plastist, mis ei deformeeru ja on korrosioonivaba. Kastid peavad vastu kuni 100 kg ja ülemise hoiukasti kaas võib kanda koormust kuni 120 kg.
Praktiline:
Suured, ergonoomilise kujuga käepidemed, mis tagavad kasutajamugavuse - kasutaja kätele ei teki valusaid lõikeid
Kasulik:
Tänu spetsiaalsele liugmehhanismile on seda lihtne lukustada ja avada
Kinnitamine:
Iga kasti saab lukuga lukustada (sahtlikastid ja kombikastid kuuluvad komplekti), et takistada teistel sisule ligipääs
Sobilik ehitusplatsidel kasutamiseks
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!