Küsi lisainfot oma müügiesindajalt või vajuta nuppu Registreeru
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Sorteerimine
Leitud tooteid:
NBR 70, läbimõõt 3-24 mm
O-rõnga materjali läbimõõt: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
O-rõngaste, toll, NBR 70, 440 tükki süsteemi kohvris 4.4.1.
O-rõngad, meetriline, NBR 70, diameeter. 25-42 mm, 330 tk süsteemi kohvris 4.4.1.
Otsingutulemusi on rohkem. Täpsemate tulemuste saamiseks täpsustage oma parameetreid.
Palun kasutage teist otsingukriteeriumit