o-rõngaste meetermõõtude sortiment
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
o-rõngaste meetermõõtude sortiment
O-rõngad, meetriline, NBR 70, diameeter. 25-42 mm, 330 tk süsteemi kohvris 4.4.1.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +100°C
Mõõtmetolerantsid vastavalt standardile DIN ISO 3601-1 B (tööstusstandard)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!