O-rõngaste meetriline komplekt 1050 osa süsteemi kohvris 4.4.1.
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
O-rõngaste meetriline komplekt 1050 osa süsteemi kohvris 4.4.1.
NBR 70, läbimõõt 3-24 mm
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- NBR on keemiline nimetus: Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuuritaluvus: -30°C kuni +100°C
- Suurustolerantsid vastavalt DIN ISO 3601-1 B (tööstusstandard)
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!