o-rõngaste paigalduskomplekti sortiment 8 osa süsteemi kohvris 4.4.1.
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
o-rõngaste paigalduskomplekti sortiment 8 osa süsteemi kohvris 4.4.1.
O-rõnga materjali läbimõõt: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- O-rõnga materjali läbimõõt: 1,6 mm, 2,4 mm, 3 mm, 5,7 mm, 8,4 mm, NBR 70
- O-rõngaste kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
- NBR on keemiline nimetus: Nitriilbutadieenkautšuk (kaubamärgid, nt Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Temperatuuritaluvus: -30 °C kuni +100 °C
- Kemikaalide taluvus: Õli, kütus, määrded, alifaatsed süsivesinikud (propaan, butaan, mineraalõlid), lahjendatud happed ja leelised
Märkus
DIN ISO 3302-1, tolerantsiklass E1 kehtib mõõtmete tolerantsi suhtes
Kasutusala
Paaditehased, masinatehased, kaubaveoettevõtted, autoremonditöökojad, põllumajandusmasinate ja mootorrataste remonditöökojad, bussifirmad jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!