Must NBR70 o-rõnga materjal
Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Must NBR70 o-rõnga materjal
Rõngastihendi kiireks ja lihtsaks valmistamiseks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Materjal: NBR - akrüülnitriil-butadieenkautšuk
- Kemikaalide taluvus: Õli, bensiin, määrded, alifaatsed süsivesinikud (propaan, butaan, mineraalõlid), lahjendatud happed ja leelised
- Temperatuurivahemik: -30 °C kuni 100 °C
Märkus
DIN ISO 3302-1, mõõtmetolerantsi suhtes kohaldatakse tolerantsiklassi E1
Kasutusala
Paaditehased, masinaehitus, kaubaveod, sõidukite remonditöökojad, põllumajandusmasinate ja mootorrataste remonditöökojad, bussifirmad jne.
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!