Ehitusnurk
Pildid on vaid näited. Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Ehitusnurk
Ideaalne puit-puidu ühenduste jaoks. Mõlemal küljel süvistatud avad kruviühenduste jaoks
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Otsingutulemused
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Mõlemal küljel süvistatud ja nihutatud avad optimeeritud paigaldamiseks
- Külje pikkusele kuni 75 mm: 2 ava
- Külje pikkusele kuni 90 mm: 3 ava
- Mõlemalt poolt tsingitud terasplekk (St37 + A2K)
- Kasutamine kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Kasutusala
Kergpuitkonstruktsioonide, nt kastide, pakendite, mööbli, toolide või kinnituslattide mittekandev ühendus ilma konstruktsioonikinnituseta.
Juhised
Peitpeaga kruvid ASSY 4 ja ASSYplus on sobivad kinnitusvahendid standardi ETA 11/0190 järgi
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!