Valige allolevast tabelist üksikud artiklid, et leida üksikasjalikku teavet, rohkem pilte ja dokumente.
Nurkplaat, tüüp A
A-tüüpi ribita ehitusnurk sobib ideaalselt puitehituse kvaliteetsete kandvate puit-puit-ühenduste jaoks
Otsingutulemused
Helistage klienditeenindusele: +372 5251 222
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
- Universaalseks kasutuseks standardühendustes, näiteks ristuvate puitdetailide puhul
- Mõlemalt poolt kuumtsingitud lehtmetall (DX51D + Z275 (u 20 µm)) paksusega 3,0 kooskõlas standardiga EN 10327:2004
- Kasutamiseks kasutusklassides 1 ja 2 kooskõlas standardiga EN 1995:2013
Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216
Ühendatava puidu nihkekoormust tuleb jälgida ja vajaduse korral tugevdada. Nihketugevust saab lisada ASSYplus VG täiskeermekruvidega.
Poldi/kruvi/metallankru läbimõõt tohib olla max 2 mm väiksem kui ava läbimõõt.
Euroopa tehniline heakskiit ETA-09/216
Puittalade ja puidu kandvad ühendused (ETA-09/216), nagu tala-tala ja sarika-tala.
Sobivad kinnitusvahendid
- Ankrunaelad / soonega naelad kooskõlas standardiga EN 14592: 4,0 x 40 mm
- ASSY 4.0 Combi või ASSYplus VG Combi kooskõlas standardiga ETA 11/0190: d = 10, 12 mm
- Poldid ja metallankrud tootjate spetsifikatsioonide järgi: d = 12 mm
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!